MALCO

Malco는 1950년부터 다양한 HVAC 전문가를 위한 완전한 금속 작업 도구 라인을 제조해 왔습니다. Malco HVAC 도구 카탈로그에는 금속 시트 절단 도구, 나사, 스테이플 및 브래드 못, 홀 펀치, 케이블 타이 도구, PEX 도구, 펜치, 망치, 스테이플러와 테커. 모든 압착, 굽힘, 접기 및 금속 시밍 요구 사항에 광범위하게 사용되는 이러한 고품질 Malco 금속 도구는 다양한 범위에서 선택할 수 있습니다.

상세 보기

견적요청

MALCO 고정 및 잠금 링 플라이어

고정 및 잠금 링 플라이어체인 링크 울타리를 고정하기 위해 설계된 상용 등급 돼지 고리 플라이어. 7 게이지, 9 게이지 및 11 게이지 분류 돼지 링 스테이플과 호환됩니다. 제한된 공간에서 추가적인 레버리지와 도달 범위를 제공하는 긴 핸들과 간편한 도구 보관을위한 접이식 돼지 링 피드 매거진이 특징입니다. (4 제품)

MALCO 스테이플스 앤 브래드 네일

스테이플 및 브래드 네일아연 도금 강철 / 알루미늄 합금 호그 링 스테이플은 걸림이없는 링 클로저가 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 손쉬운 적재 및 안전을 위해 무딘 끝이 특징이며 7 게이지 장력 와이어를 9 게이지 체인 링크 펜스에 쉽게 고정 할 수 있습니다. 200, 250, 500, 1000 및 1250 팩으로 제공 (9 제품)

MALCO 일반 핸드 툴 키트

일반 수공구 키트냉동, 서비스 및 루핑 응용 분야에서 나사 고정, 타이 설치, 비닐 시트 절단 및 측정 목적으로 설계된 HVAC 스타터 키트입니다. 소프트 사이드 도구 백은 안전한 보관 및 작업 현장 이동성을 제공합니다. 16 개 및 30 개 옵션으로 제공 (2 제품)

MALCO 금속 절단 가위 판금 도구

금속 절단 조각 판금 도구다운스트림 노치 컷아웃, 비닐 채널의 마이터 트림 컷 및 배수 탭을 만들기 위해 설계된 다용도 J-채널 커터입니다. 인체공학적 Redline 핸들 기술, 열처리된 강철 구조 및 안전 래치가 특징입니다. 항공 절단기, 구멍 절단기, 접는 도구 및 핸드 시머도 사용 가능 (48 제품)

말코 부품

파트(부품)세트 스크류 드릴 클램프가 있는 조정 슬리브, 홀 커터 슈, 미니 브레이크용 다리 키트, 피벗 핀 세트, 롤러 베어링, 세트 스크류, 전단 블레이드, 슈 스크류 및 스닙 블레이드가 포함됩니다. 재료를 절단하는 동안 손을 보호하기 위한 오프셋 디자인 특징 (11 제품)

MALCO 시트 메탈 나사

판금 나사(7 제품)

MALCO 금속 성형 기계

금속 성형기덕트 설치 및 유지 보수 작업 시 구리, 알루미늄 및 아연 도금 강판 금속을 구부리기 위해 설계된 휴대용 미니 브레이크입니다. 경량 설계로 작업 현장에서 휴대성과 사용 편의성을 제공합니다. 최대 135도까지 구부릴 수 있음 (1개 상품)

MALCO 스테이플러 및 태커

스테이플러 및 태커PEX- 폼 보드 스테이플러는 바닥 및 환기 작업에서 폼 공작물을 고정하도록 설계되었습니다. 자동 조정을위한 판 스프링 제어 정지 기능으로 스테이플 변형 및 걸림 위험 제거 및 피로 최소화 및 사용자 편의를위한 부드러운 스테이플 작업 (1개 상품)

MALCO PEX 도구

PEX 도구스프링클러 시스템, 바닥 난방 및 환기 시스템에서 폴리에틸렌 가교 튜빙을 정리하고 분배하는 데 적합한 PEX 튜빙 언코일러입니다. 공구 없이 조립 및 분해하여 보관, 운반 및 현장 이동이 간편합니다. (1개 상품)

MALCO 전기 가위

전기 가위비닐 사이딩 커터 드릴 및 골판지 금속 부착물은 비닐 절단용 전동 드릴과 함께 사용하기에 적합합니다. 가볍고 쉽게 교체할 수 있으며 오래 지속되는 블레이드로 번거로움 없는 설치 및 유지 관리가 가능합니다. 7인치 및 16인치 길이 변형 가능 (3 제품)

MALCO 녹아웃 홀 펀치

녹아웃 홀 펀치(1개 상품)

MALCO 나사/볼트 추출기 세트

나사 / 볼트 추출기 세트금속 가공, 건설, 유지 보수 및 수리 작업에서 손상되고 완고한 나사 및 볼트를 추출하도록 설계된 나사 추출기 키트입니다. 사용 편의성, 내구성 및 사용자 안전을 보장하는 직선 플루트 추출기와 왼손잡이 코발트 드릴 비트 (1개 상품)

말코 소개

Malco는 1950년부터 다양한 HVAC 전문가를 위한 완전한 금속 작업 도구 라인을 제조해 왔습니다. Malco HVAC 도구 카탈로그에는 금속 시트 절단 도구, 나사, 스테이플 및 브래드 못, 홀 펀치, 케이블 타이 도구, PEX 도구, 펜치, 망치, 스테이플러와 테커. 모든 압착, 굽힘, 접기 및 금속 시밍 요구 사항에 광범위하게 사용되는 이러한 고품질 Malco 금속 도구는 다양한 범위에서 선택할 수 있습니다.