그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스톤 폴리 셔 |
A | 7.9 |
암페어 @ 120V | 7.9 |
베어링스 | 공 |
코드 | 8 |
핸들 디자인 | 통 |
무부하 RPM | 2000 ~ 4000 |
패드 크기 | 4" |
크기 | 4mm |
속도 유형 | 변하기 쉬운 |
스핀들 스레드 크기 | 5 / 8 " |
스위치 유형 | 무지 |
도구 길이 | 14.125 " |
도구 무게 | 5.1의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 3.76 |
선박 높이 (cm) | 16.79 |
선박 길이 (cm) | 40.69 |
선박 폭 (cm) | 13.79 |
HS 코드 | 8464200120 |
원산지 | JP |
A. Makita PW5001C 습식 석재 연마기에는 전기자 고장 및 단락으로부터 장치를 보호하기 위한 과부하 스위치 및 접지 오류 차단기(GFCI) 플러그가 함께 제공됩니다.
A.
A. Makita PW5001C 습식 석재 연마기는 슬라이드 스위치를 켜짐 위치로 밀어서 시작할 수 있습니다. 연속 작동 중 사용자는 슬라이드 스위치 전면을 눌러 슬라이드 스위치를 잠글 수 있습니다. 슬라이드 스위치의 후면을 눌러 스위치 잠금을 해제한 다음 스위치를 꺼짐 위치로 밀어 공구를 멈출 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.