항목 | 샌더 폴리 셔 |
A | 7.9 |
암페어 @ 120V | 7.9 |
베어링스 | 공 |
핸들 디자인 | 권총 |
로크 | 가능 |
무부하 RPM | 600 - 2000 |
패드 크기 | 7 |
속도 유형 | 변하기 쉬운 |
스핀들 스레드 크기 | 5/8 |
스위치 유형 | 트리거 |
도구 길이 | 8.25 " |
도구 무게 | 4.8의 파운드 |
사포의 종류 | 후크 앤 루프 |
선박 중량 (kg) | 2.97 |
선박 높이 (cm) | 24.77 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8460908080 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.