Makita 9032 | 벨트 샌더 3/8 X 21 4.4 A | 14시001 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MAKITA 9032 벨트 샌더 3/8 x 21 4.4 A | AA6LXR 14H001

MAKITA 9032 벨트 샌더 3/8 x 21 4.4A

재고 있음 있음
항목: AA6LXR 모델 : 9032교차 참조: 14H001

그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 645,750 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목벨트 샌더
암페어 @ 120V4.4
베어링스
벨트 크기3/8 x 21 "
코드16.4
도구 길이16.5 "
도구 무게3.5의 파운드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2
선박 높이 (cm)19.99
선박 길이 (cm)49
선박 폭 (cm)9.6
HS 코드8465930012
원산지JP

제품 세부 사항 :

  • 무부하 SFPM (980-5600)
  • 릴리스 유형 (레버)

제품 변형

프로덕트모델A암페어 @ 120V베어링스도구 길이도구 무게가격
MAKITA 9404 벨트 샌더 4 x 24 8.8 A | AA6LXT 14H002 94048.88.813.125 "10.3의 파운드₩ 645,750
MAKITA 9920 벨트 샌더 3 x 24 8.8 A | AA6LXV 14H005 99208.88.813.125 "9.9의 파운드₩ 610,750
MAKITA 9403 벨트 샌더 4 x 24 11 A 1640 Sfpm | AD2DXT 3NLP4 940311.011공과 바늘13.9 "13.0의 파운드₩ 645,750

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MAKITA 9032 벨트 샌더 3/8 x 21 4.4A
₩ 645,750 /단위