MAIN FILTER INC. MF0899758 교환 유압 필터, 유리, 25미크론 등급, 씰, 10.03인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.287 " |
필터 미디어 | 유리 |
높이 | 10.03 " |
미크론 | 25 |
상위 ID | 1.866 " |
탑 OD | 3.287 " |
프로덕트 | 모델 | 흘러가는 방향 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065673 | - | 2.047 " | 3.898 " | 4.72 " | 2.047 " | 3.898 " | 27.10 | - | ₩ 36,680 | RFQ
| |
MF0065943 | 인사이드 아웃 | 1.772 " | 2.835 " | 11.81 " | 1.772 " | 2.835 " | 42.16 | 73 | ₩ 55,592 | RFQ
| |
MF0065978 | - | 1.77 " | 2.83 " | 10.24 " | 0.33 " | 2.83 " | 34.84 | - | ₩ 52,181 | RFQ
| |
MF0065998 | - | 1.77 " | 2.83 " | 13.78 " | 0.33 " | 2.83 " | 46.97 | - | ₩ 75,880 | RFQ
| |
MF0066040 | - | 1.77 " | 2.76 " | 1.26 " | 1.77 " | 2.76 " | 2.78 | - | ₩ 30,138 | RFQ
| |
MF0301942 | 인사이드 아웃 | 1.77 " | 2.83 " | 13.78 " | 0.33 " | 2.83 " | 46.97 | 145 | ₩ 75,880 | RFQ
| |
MF0305645 | 아웃사이드 인 | - | 3.287 " | 5.59 " | 1.866 " | 3.287 " | 30.43 | 3045 | ₩ 113,756 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.