MAIN FILTER INC. MF0894573 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 20미크론, 씰, 14.68인치 높이
항목: CG4YLA
모델 : MF0894573크로스 참조: PG120EAM201A1'
₩ 83,007 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.287 " |
생산 능력 | 45.21 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 등급 | 20 |
필터 사이즈 | 1130제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 14.68 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 20 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 1.866 " |
탑 OD | 3.287 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 외경 | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005001 | 1.85 " | 1.85 " | 3.58 | - | 435 PSI | 90제곱미터 인치 | 3.7 " | 1.004 " | ₩ 34,032 | RFQ
| |
MF0006908 | 1.85 " | 1.85 " | 6.66 | 435 | 435 PSI | 166제곱미터 인치 | 6.77 " | 1.004 " | ₩ 34,949 | RFQ
| |
MF0006909 | 1.85 " | 1.85 " | - | - | - | - | 9.68 " | 1.004 " | ₩ 37,469 | RFQ
| |
MF0006910 | 3.287 " | 3.287 " | 16.98 | 435 | 435 PSI | 425제곱미터 인치 | 5.59 " | 1.866 " | ₩ 52,741 | RFQ
| |
MF0009862 | 3.287 " | 3.287 " | 16.98 | - | 435 PSI | 425제곱미터 인치 | 5.59 | 1.866 " | ₩ 52,741 | RFQ
| |
MF0009917 | 3.287 " | 3.287 " | 30.79 | 435 | 435 PSI | 770제곱미터 인치 | 10.03 " | 1.866 " | ₩ 67,505 | RFQ
| |
MF0009921 | 3.287 " | 3.287 " | 45.21 | - | 435 PSI | 1130제곱미터 인치 | 14.68 | 1.866 " | ₩ 83,007 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.