MAIN FILTER INC. MF0837848 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론, 바이톤 씰, 7.04인치 높이
항목: CG4NDC
모델 : MF0837848
₩ 33,523 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.654 " |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 등급 | 10 |
높이 | 7.04 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 0.898 " |
탑 OD | 1.654 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 ID | 하단 외경 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004036 | 27.95 " | 1.654 " | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | 104.46 | 145 | 145 PSI | ₩ 54,472 | RFQ
| |
MF0004048 | 18.5 | 1.654 " | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | 68.75 | - | 145 PSI | ₩ 42,712 | RFQ
| |
MF0004094 | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 | 145 PSI | ₩ 33,752 | RFQ
| |
MF0004207 | 3.54 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | ₩ 31,945 | RFQ
| |
MF0004442 | 3.7 " | - | 1.378 " | 0.476 " | 1.378 " | 1.28 | 435 | 435 PSI | ₩ 32,327 | RFQ
| |
MF0004445 | 3.54 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | ₩ 31,945 | RFQ
| |
MF0004448 | 6.18 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | 5.41 | 435 | 435 PSI | ₩ 36,425 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.