항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 5.06 " |
폭발 압력 | 261 |
생산 능력 | 66.45 |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 사이즈 | 898제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유량 | 40gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 10.94 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 1 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 16 UNF |
스레드 크기 | 1.5 " |
탑 OD | 5.06 " |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 하단 외경 | 폭발 압력 | 가스켓 재질 | 높이 | 미크론 | 씰 타입 | Thread | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308460 | - | 4.606 " | - | - | 11.657 | - | 바이 턴 | - | ₩ 142,418 | RFQ
| |
MF0596421 | 79gpm | 4.606 " | 783 PSI | 바이 턴 | 11.657 | 3 | 바이 턴 | 12 UN2B | ₩ 151,021 | RFQ
| |
MF0596422 | 79gpm | 4.606 " | 783 | 바이 턴 | 11.657 " | 5 | 바이 턴 | 12 UN2B | ₩ 151,021 | RFQ
| |
MF0596423 | 79gpm | 4.606 " | 783 | 바이 턴 | 11.657 " | 25 | 바이 턴 | 12 UN2B | ₩ 140,712 | RFQ
| |
MF0834202 | 79gpm | 4.606 " | 783 | 바이 턴 | 11.657 " | 25 | 바이 턴 | 12 UN2B | ₩ 140,712 | RFQ
| |
MF0834433 | 79gpm | 4.606 " | 783 | 바이 턴 | 11.657 " | 15 | 바이 턴 | 12 UN2B | ₩ 140,712 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.