MAIN FILTER INC. MF0680638 유압 필터, 유리, 25미크론 등급, 바이톤 씰, 36.496인치 높이
항목: CG4ARB
모델 : MF0680638교차 참조: P566269'
₩ 397,116 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.878 " |
하단 외경 | 5.984 " |
필터 미디어 | 유리 |
높이 | 36.496 " |
미크론 | 25 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 3.78 " |
탑 OD | 5.984 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 미크론 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006157 | 아웃사이드 인 | 1.63 " | 3.937 " | 아웃사이드 인 | 18.465 " | 25 | 1.63 " | 3.937 " | ₩ 340,861 | RFQ
| |
MF0057054 | 아웃사이드 인 | 1.63 " | 3.937 " | 아웃사이드 인 | 9.291 " | 25 | 1.63 " | 3.937 " | ₩ 245,534 | RFQ
| |
MF0057055 | 아웃사이드 인 | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 25 | 1.63 " | 3.937 " | ₩ 245,534 | RFQ
| |
MF0058205 | - | - | 3.11 " | - | 7.953 | - | 2.008 " | 3.11 " | ₩ 85,120 | RFQ
| |
MF0058215 | - | - | 3.11 " | - | 12.677 | - | 2.008 " | 3.11 " | ₩ 109,861 | RFQ
| |
MF0058225 | - | - | 3.11 " | - | 16.575 | - | 2.008 " | 3.11 " | ₩ 130,378 | RFQ
| |
MF0058341 | 아웃사이드 인 | - | 1.3 " | - | 3.94 " | 25 | 0.65 " | 1.3 " | ₩ 77,330 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.