MAIN FILTER INC. MF0653449 교환 유압 필터, 유리, 1마이크론, 바이톤 씰, 25.67인치 높이
항목: CG4AAR
모델 : MF0653449교차 참조: 94629'
₩ 143,741 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.39 " |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 1 |
높이 | 25.67 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.95 " |
탑 OD | 3.39 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 생산 능력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056259 | - | 3.39 " | - | - | 25.67 | 1.95 " | 3.39 " | ₩ 143,741 | RFQ
| |
MF0056260 | - | 3.39 " | - | - | 25.67 " | 1.95 " | 3.39 " | ₩ 143,741 | RFQ
| |
MF0056384 | 4.154 " | 5.984 " | - | - | 16.81 | 4.154 " | 5.984 " | ₩ 219,214 | RFQ
| |
MF0056385 | 4.154 " | 5.984 " | - | - | 16.81 " | 4.154 " | 5.984 " | ₩ 219,214 | RFQ
| |
MF0056409 | 4.154 " | 5.984 " | 485.44 | 6560제곱미터 인치 | 38.58 | 4.154 " | 5.984 " | ₩ 437,461 | RFQ
| |
MF0056410 | 4.154 " | 5.984 " | 485.44 | 6560제곱미터 인치 | 38.58 " | 4.154 " | 5.984 " | ₩ 437,461 | RFQ
| |
MF0056425 | 4.154 " | 5.984 " | - | - | 8.14 " | 4.154 " | 5.984 " | ₩ 173,090 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.