MAIN FILTER INC. MF0620759 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 60미크론 등급, 바이톤 씰, 4.06인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 2.72 " |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 143제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 4.06 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 60 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.36 " |
탑 OD | 2.72 " |
프로덕트 | 모델 | 가스켓 재질 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 씰 타입 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0033141 | 좋은 | 1.81 " | 4.33 " | 7.28 " | 좋은 | 1.81 " | 4.33 " | - | ₩ 100,061 | RFQ
| |
MF0034022 | - | 0.94 " | 2.3 " | 3.27 " | - | 0.94 " | 2.3 " | 145 | ₩ 102,709 | RFQ
| |
MF0034029 | 바이 턴 | - | 2.72 " | 4.06 " | 바이 턴 | 1.36 " | 2.72 " | 145 | ₩ 51,825 | RFQ
| |
MF0034032 | 좋은 | - | 3.15 " | 6.22 " | 좋은 | 1.14 " | 3.15 " | - | ₩ 108,410 | RFQ
| |
MF0034033 | - | 0.96 " | 2.3 " | 1.61 " | - | 0.96 " | 2.3 " | - | ₩ 33,345 | RFQ
| |
MF0034052 | - | 1.77 " | 2.83 " | 5.91 " | - | 0.33 " | 2.83 " | - | ₩ 67,963 | RFQ
| |
MF0037990 | 좋은 | 1.1 " | 2.17 " | 8.03 " | 좋은 | 1.1 " | 2.17 " | 145 | ₩ 149,901 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.