MAIN FILTER INC. MF0616677 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 55미크론 등급, 씰, 6.22인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.61 " |
하단 외경 | 2.66 " |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 205제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 6.22 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 55 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 1.81 " |
탑 OD | 2.87 " |
모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034043 | 1.61 " | 2.66 " | 205제곱미터 인치 | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | ₩ 116,760 | RFQ
|
MF0066334 | 1.61 " | 2.66 " | 205제곱미터 인치 | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | ₩ 116,760 | RFQ
|
MF0191700 | 1.61 " | 2.66 " | 205제곱미터 인치 | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | ₩ 116,760 | RFQ
|
MF0406703 | 1.61 " | 2.66 " | 205제곱미터 인치 | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | ₩ 116,760 | RFQ
|
MF0581733 | 1.61 " | 2.66 " | 205제곱미터 인치 | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | ₩ 116,760 | RFQ
|
MF0613795 | 0.79 " | 2.3 " | 48제곱미터 인치 | 3.54 " | 0.91 " | 2.3 " | ₩ 103,574 | RFQ
|
MF0613823 | 1.61 " | 2.66 " | 205제곱미터 인치 | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | ₩ 116,760 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.