MAIN FILTER INC. MF0615669 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 25미크론, 바이톤 씰, 7.83인치 높이
항목: CG3VNK
모델 : MF0615669크로스 참조: WT772'
₩ 170,443 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 2.36 " |
크래킹 압력 | 304 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 25 |
필터 사이즈 | 187제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 7.83 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.28 " |
탑 OD | 2.36 " |
프로덕트 | 모델 | 미크론 | 하단 ID | 하단 외경 | 씰 타입 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034054 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | 좋은 | 3.7 " | 5.59 " | - | 870 PSI | ₩ 694,934 | RFQ
| |
MF0066269 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | 좋은 | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | ₩ 694,934 | RFQ
| |
MF0193226 | - | 1.378 " | 2.756 " | 바이 턴 | 1.378 " | 2.756 " | - | - | ₩ 79,163 | RFQ
| |
MF0193261 | 125 | 2.992 " | 5.118 " | 바이 턴 | 2.992 " | 5.118 " | - | - | ₩ 126,254 | RFQ
| |
MF0193262 | - | 2.992 " | 5.118 " | 바이 턴 | 2.992 " | 5.118 " | - | - | ₩ 263,098 | RFQ
| |
MF0355751 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | 좋은 | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | ₩ 694,934 | RFQ
| |
MF0355753 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | 좋은 | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | ₩ 694,934 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.