MAIN FILTER INC. MF0193226 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 25미크론, 바이톤 씰, 5.11인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.378 " |
하단 외경 | 2.756 " |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 25 |
높이 | 5.11 " |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.378 " |
탑 OD | 2.756 " |
프로덕트 | 모델 | 미크론 | 하단 ID | 하단 외경 | 씰 타입 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034054 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | 좋은 | 3.7 " | 5.59 " | - | 870 PSI | ₩ 694,934 | RFQ
| |
MF0066269 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | 좋은 | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | ₩ 694,934 | RFQ
| |
MF0193261 | 125 | 2.992 " | 5.118 " | 바이 턴 | 2.992 " | 5.118 " | - | - | ₩ 126,254 | RFQ
| |
MF0193262 | - | 2.992 " | 5.118 " | 바이 턴 | 2.992 " | 5.118 " | - | - | ₩ 263,098 | RFQ
| |
MF0355751 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | 좋은 | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | ₩ 694,934 | RFQ
| |
MF0355753 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | 좋은 | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | ₩ 694,934 | RFQ
| |
MF0359765 | 25 | - | 2.36 " | 바이 턴 | 1.28 " | 2.36 " | - | 304 PSI | ₩ 170,443 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.