MAIN FILTER INC. MF0603938 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 110미크론 등급, 씰, 10.51인치 높이
항목: CG3LFQ
모델 : MF0603938크로스 참조: W03AT1115'
₩ 97,287 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 2.76 " |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 205제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 10.51 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 110 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 1" |
탑 OD | 2.76 " |
프로덕트 | 모델 | 씰 타입 | 하단 ID | 하단 외경 | 상위 ID | 탑 OD | 크래킹 압력 | 필터 등급 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0193224 | 바이 턴 | 1.378 " | 2.756 " | 1.378 " | 2.756 " | - | 10 | - | ₩ 76,923 | RFQ
| |
MF0238146 | 바이 턴 | - | 3.071 " | 1.595 " | 3.071 " | 305 PSI | - | 363제곱미터 인치 | ₩ 84,814 | RFQ
| |
MF0491341 | - | - | 3.287 " | 1.866 " | 3.287 " | - | - | - | ₩ 92,654 | RFQ
| |
MF0591990 | 바이 턴 | - | 1.772 " | 1" | 1.772 " | - | - | - | ₩ 58,367 | RFQ
| |
MF0600938 | 좋은 | 0.409 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | - | - | ₩ 123,352 | RFQ
| |
MF0610249 | 좋은 | 0.409 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | - | - | ₩ 123,352 | RFQ
| |
MF0611132 | 바이 턴 | - | 5.63 " | 3.701 " | 5.63 " | 145 PSI | - | 1665제곱미터 인치 | ₩ 329,610 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.