MAIN FILTER INC. MF0603792 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론 등급, 펠트 씰, 2.81인치 높이
항목: CG3LDC
모델 : MF0603792크로스 참조: W02AP307'
₩ 36,400 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.31 " |
생산 능력 | 8.28 |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 사이즈 | 184제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 펠트 |
높이 | 2.81 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 펠트 |
상위 ID | 2.36 " |
탑 OD | 3.31 " |
모델 | 하단 외경 | 생산 능력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0433409 | 3.31 " | 8.28 | 184제곱미터 인치 | 2.81 " | 2.36 " | 3.31 " | ₩ 36,400 | RFQ
|
MF0433410 | 3.31 " | 8.28 | 184제곱미터 인치 | 2.81 " | 2.36 " | 3.31 " | ₩ 36,400 | RFQ
|
MF0439667 | 3.31 " | 8.28 | 184제곱미터 인치 | 2.81 " | 2.36 " | 3.31 " | ₩ 36,400 | RFQ
|
MF0439708 | 3.31 " | 8.28 | 184제곱미터 인치 | 2.81 " | 2.36 " | 3.31 " | ₩ 36,400 | RFQ
|
MF0603919 | 3.86 " | 48.24 | 1072제곱미터 인치 | 6.69 " | 0.85 " | 3.86 " | ₩ 34,592 | RFQ
|
MF0790843 | 3.31 " | 8.28 | 184제곱미터 인치 | 2.81 " | 2.36 " | 3.31 " | ₩ 36,400 | RFQ
|
MF0830750 | 3.31 " | 8.28 | 184제곱미터 인치 | 2.81 " | 2.36 " | 3.31 " | ₩ 36,400 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.