MAIN FILTER INC. MF0599481 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 60미크론 등급, 씰, 3.28인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 2.047 " |
붕괴 압력 | 15 |
크래킹 압력 | 15 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 41제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유량 | 5gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 3.28 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 60 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
탑 OD | 2.047 " |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 스레드 크기 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060982 | - | - | 5.906 " | 10.709 " | - | - | 5.906 " | - | ₩ 99,832 | RFQ
| |
MF0062077 | 5.5gpm | - | 1.811 " | 4.173 " | - | - | 1.811 " | 15 | ₩ 35,025 | RFQ
| |
MF0062089 | - | - | 2.52 " | 5.472 " | - | - | 2.52 " | - | ₩ 46,709 | RFQ
| |
MF0062116 | 30gpm | - | 3.386 " | 7.874 | 1.5 " | - | 3.386 " | - | ₩ 58,978 | RFQ
| |
MF0062122 | - | - | 3.386 " | 10.236 " | - | - | 3.386 " | - | ₩ 65,825 | RFQ
| |
MF0062151 | - | - | 5.906 " | 10.709 " | - | - | 5.906 " | - | ₩ 99,832 | RFQ
| |
MF0065689 | - | 2.047 " | 3.898 " | 8.26 " | - | 2.047 " | 3.898 " | - | ₩ 66,181 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.