MAIN FILTER INC. MF0597053 교환식 유압 필터, 와이어 메쉬, 125미크론 등급, 부나 씰, 6.81인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.614 " |
하단 외경 | 3.898 " |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
높이 | 6.81 " |
미크론 | 125 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 0.591 " |
탑 OD | 3.898 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066371 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | ₩ 84,025 | RFQ
| |
MF0306281 | 2.756 " | 1.142 " | 2.756 " | - | 58 PSI | 91제곱미터 인치 | 3.26 " | 0.492 " | ₩ 41,338 | RFQ
| |
MF0306296 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 | 58 PSI | 321제곱미터 인치 | 5.62 " | 0.748 " | ₩ 78,909 | RFQ
| |
MF0314468 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | ₩ 84,025 | RFQ
| |
MF0434500 | 3.9 " | 1.61 " | 3.9 " | 145 | 145 PSI | 120제곱미터 인치 | 5.71 " | 0.35 " | ₩ 44,469 | RFQ
| |
MF0435366 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | ₩ 84,025 | RFQ
| |
MF0597035 | 2.756 " | 1.142 " | 2.756 " | 58 | 58 PSI | 91제곱미터 인치 | 3.26 " | 0.492 " | ₩ 41,338 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.