MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 125 마이크론, BUNA 씰
필터
여과 매체 : 와이어 메쉬 , 필터 등급: 125 , 흐름: 아웃사이드 인 , 흘러가는 방향: 아웃사이드 인 , 유체 유형: HH/HL/HM/HV , 개스킷 재질: 좋은 , 미크론: 125 , 분. 작동 온도: -13 화씨 , 씰 유형: 좋은
스타일 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0597035 | 2.756 " | 1.142 " | 2.756 " | 58 | 58 PSI | 91제곱미터 인치 | 3.26 " | 0.492 " | ₩ 41,338 | RFQ
|
A | MF0306281 | 2.756 " | 1.142 " | 2.756 " | - | 58 PSI | 91제곱미터 인치 | 3.26 " | 0.492 " | ₩ 41,338 | RFQ
|
B | MF0597044 | 2.756 " | 1.142 " | 2.756 " | - | - | - | 5.23 " | 0.492 " | ₩ 35,712 | RFQ
|
C | MF0603998 | 3.9 " | 1.61 " | 3.9 " | - | 145 PSI | 120제곱미터 인치 | 5.71 " | 0.35 " | ₩ 44,469 | RFQ
|
C | MF0434500 | 3.9 " | 1.61 " | 3.9 " | 145 | 145 PSI | 120제곱미터 인치 | 5.71 " | 0.35 " | ₩ 44,469 | RFQ
|
D | MF0597053 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | - | - | - | 6.81 " | 0.591 " | ₩ 60,938 | RFQ
|
E | MF0314468 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | ₩ 84,025 | RFQ
|
E | MF0604068 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | ₩ 84,025 | RFQ
|
E | MF0887830 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | ₩ 84,025 | RFQ
|
E | MF0435366 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | ₩ 84,025 | RFQ
|
E | MF0066371 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | ₩ 84,025 | RFQ
|
F | MF0306296 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 | 58 PSI | 321제곱미터 인치 | 5.62 " | 0.748 " | ₩ 78,909 | RFQ
|
F | MF0597062 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 | 58 PSI | 321제곱미터 인치 | 5.62 " | 0.748 " | ₩ 78,909 | RFQ
|
G | MF0597072 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 | 58 PSI | 458제곱미터 인치 | 7.99 " | 0.748 " | ₩ 90,541 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조정 가능한 렌치
- 트럭 박스
- 전자 부하
- 래디 언트 코브 히터
- 서스펜션 향상
- 앵커
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 스테이플
- A.R. NORTH AMERICA 흐름 스위치 5660 Psi
- DYNABRADE 다용도 그라인더
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 좁은 끌
- ARLINGTON INDUSTRIES 도관 스트랩, 1 홀
- EDWARDS SIGNALING 96DV2 시리즈 교체 렌즈
- APOLLO VALVES 87A-200 시리즈 플랜지 풀 포트 볼 밸브
- DAZOR LED 원형 클램프 마운트 돋보기, 28인치
- BROWNING U2형 분할 테이퍼 부싱
- BUSSMANN FWA 페룰 링크, 150VAC/VDC, 13/16 x 2인치
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 랙 기어 스틸