MAIN FILTER INC. MF0596778 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 10미크론, 바이톤 씰, 8.22인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.071 " |
크래킹 압력 | 305 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 10 |
필터 사이즈 | 368제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 8.22 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.701 " |
탑 OD | 3.071 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058403 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | ₩ 69,949 | RFQ
| |
MF0058405 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.48 " | 1" | ₩ 155,934 | RFQ
| |
MF0058447 | 1.772 " | - | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 155제곱미터 인치 | 8.22 " | 1.004 " | ₩ 118,210 | RFQ
| |
MF0058525 | 2.087 " | - | 2.087 " | - | - | - | 8.22 | 0.965 " | ₩ 127,069 | RFQ
| |
MF0058775 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | - | - | 8.22 | 1.701 " | ₩ 266,865 | RFQ
| |
MF0058827 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | 3045 PSI | 591제곱미터 인치 | 12.99 " | 1.693 " | ₩ 395,130 | RFQ
| |
MF0058941 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | 3045 PSI | 415제곱미터 인치 | 9.29 | 1.646 " | ₩ 269,232 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.