MAIN FILTER INC. MF0596257 교환 스핀온 필터, 셀룰로오스, 10미크론, 부나 씰, 8.75인치 높이
항목: CG3ENQ
모델 : MF0596257크로스 참조: A03A10C9'
₩ 31,767 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 3.75 " |
폭발 압력 | 304 PSI |
생산 능력 | 24.03 |
크래킹 압력 | 72 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 등급 | 10 |
필터 사이즈 | 601제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유량 | 22gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 8.75 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 12 UNF |
스레드 크기 | 1mm |
탑 OD | 3.75 " |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 하단 외경 | 폭발 압력 | 높이 | Thread | 스레드 크기 | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301814 | 22gpm | 3.78 " | 304.6 | 8.307 " | 14BSP | - | 3.78 " | 24.03 | ₩ 41,032 | RFQ
| |
MF0301818 | - | 5.079 " | - | 7.02 " | - | - | 5.079 " | - | ₩ 58,240 | RFQ
| |
MF0301823 | 79gpm | 5.079 " | 246.6 PSI | 8.949 | 11BSP | 1.25mm | 5.079 " | 41.74 | ₩ 55,592 | RFQ
| |
MF0301828 | 79gpm | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | - | M42 | 5.079 " | 31.47 | ₩ 66,716 | RFQ
| |
MF0304030 | 40gpm | 5.06 " | 261 PSI | 6.94 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | 21.42 | ₩ 51,621 | RFQ
| |
MF0304227 | 22gpm | 3.78 " | 304.6 | 8.307 " | 14BSP | - | 3.78 " | 24.03 | ₩ 41,032 | RFQ
| |
MF0304230 | 79gpm | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | 11BSP | 1.25mm | 5.079 " | 54.99 | ₩ 64,476 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.