MAIN FILTER INC. MF0578668 교환 유압 필터, 유리, 5마이크론, 바이톤 씰, 6.26인치 높이
항목: CG2PXV
모델 : MF0578668교차 참조: XR063G06V'
₩ 79,698 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.27 " |
하단 외경 | 2.28 " |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 5 |
높이 | 6.26 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.27 " |
탑 OD | 2.28 " |
프로덕트 | 모델 | 필터 사이즈 | 하단 ID | 하단 외경 | 흐름 | 흘러가는 방향 | 가스켓 재질 | 높이 | 미크론 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062257 | 61제곱미터 인치 | - | 2.047 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 2.83 " | 10 | ₩ 26,523 | RFQ
| |
MF0062259 | 61제곱미터 인치 | - | 2.047 " | 아웃사이드 인 | - | 바이 턴 | 2.83 " | 25 | ₩ 26,523 | RFQ
| |
MF0062261 | - | - | 2.047 " | - | - | - | 2.83 " | 3 | ₩ 38,232 | RFQ
| |
MF0062262 | - | - | 2.047 " | - | - | - | 2.83 " | - | ₩ 38,232 | RFQ
| |
MF0062263 | 49제곱미터 인치 | - | 2.047 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 2.83 " | 10 | ₩ 32,963 | RFQ
| |
MF0062264 | 49제곱미터 인치 | - | 2.047 " | 아웃사이드 인 | - | 바이 턴 | 2.83 " | 10 | ₩ 37,850 | RFQ
| |
MF0062266 | 49제곱미터 인치 | - | 2.047 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 2.83 " | 25 | ₩ 37,850 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.