항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.228 " |
생산 능력 | 42.66 |
크래킹 압력 | 101 PSI |
필터 미디어 | 폴리 에스테르 |
필터 등급 | 40 |
필터 사이즈 | 475제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 8.012 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 40 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.791 " |
탑 OD | 3.228 " |
모델 | 하단 외경 | 크래킹 압력 | 흐름 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0432251 | 3.661 " | 73 PSI | 인사이드 아웃 | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | ₩ 85,909 | RFQ
|
MF0505958 | 3.228 " | 101 PSI | 아웃사이드 인 | 8.012 " | 1.791 " | 3.228 " | ₩ 117,727 | RFQ
|
MF0508564 | 3.228 " | 101 PSI | 아웃사이드 인 | 8.012 " | 1.791 " | 3.228 " | ₩ 117,727 | RFQ
|
MF0508565 | 3.228 " | 101 PSI | 아웃사이드 인 | 8.012 " | 1.791 " | 3.228 " | ₩ 117,727 | RFQ
|
MF0604080 | 3.228 " | 101 PSI | 아웃사이드 인 | 8.012 | 1.791 " | 3.228 " | ₩ 117,727 | RFQ
|
MF0613882 | 3.228 " | 101 PSI | 아웃사이드 인 | 8.012 " | 1.791 " | 3.228 " | ₩ 117,727 | RFQ
|
MF0851946 | 3.228 " | 101 PSI | 아웃사이드 인 | 8.012 " | 1.791 " | 3.228 " | ₩ 117,727 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.