MAIN FILTER INC. MF0434712 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 150미크론, 씰, 8.78인치 높이
항목: CG2BZA
모델 : MF0434712크로스 참조: AFIU15563150'
₩ 227,945 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.62 " |
하단 외경 | 4.02 " |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 150 |
필터 사이즈 | 746제곱미터 인치 |
흐름 | 인사이드 아웃 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 8.78 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 150 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 2.62 " |
탑 OD | 4.02 " |
모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066306 | 2.62 " | 4.02 " | 495제곱미터 인치 | 8.98 | - | 4.02 " | ₩ 132,261 | RFQ
|
MF0434232 | 2.62 " | 4.02 " | 495제곱미터 인치 | 8.98 | - | 4.02 " | ₩ 132,261 | RFQ
|
MF0434233 | 2.62 " | 4.02 " | 495제곱미터 인치 | 8.98 | - | 4.02 " | ₩ 132,261 | RFQ
|
MF0434234 | 2.62 " | 4.02 " | 495제곱미터 인치 | 8.98 | - | 4.02 " | ₩ 132,261 | RFQ
|
MF0434671 | 3.5 " | 4.33 " | 541제곱미터 인치 | 10.67 " | 3.5 " | 4.33 " | ₩ 228,912 | RFQ
|
MF0434672 | 3.5 " | 4.33 " | 541제곱미터 인치 | 10.67 | 3.5 " | 4.33 " | ₩ 228,912 | RFQ
|
MF0434673 | 3.5 " | 4.33 " | 541제곱미터 인치 | 10.67 | 3.5 " | 4.33 " | ₩ 228,912 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.