MAIN FILTER INC. MF0434359 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 50미크론, 씰, 7.874인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 4.528 " |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 50 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 7.874 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 50 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 2.835 " |
탑 OD | 4.528 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308944 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | - | 72 PSI | 161제곱미터 인치 | 6.496 " | 2.409 " | ₩ 52,818 | RFQ
| |
MF0434031 | 4.29 " | 2.99 " | 4.29 " | 145 | 145 PSI | 402제곱미터 인치 | 8.98 " | 2.99 " | ₩ 194,574 | RFQ
| |
MF0434160 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161제곱미터 인치 | 6.496 " | 2.409 " | ₩ 52,818 | RFQ
| |
MF0434161 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161제곱미터 인치 | 6.496 " | 2.409 " | ₩ 52,818 | RFQ
| |
MF0434162 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | - | 72 PSI | 161제곱미터 인치 | 6.496 " | 2.409 " | ₩ 52,818 | RFQ
| |
MF0434357 | 4.528 " | - | 4.528 " | - | - | - | 7.874 | 2.835 " | ₩ 674,265 | RFQ
| |
MF0434358 | 4.528 " | - | 4.528 " | - | - | - | 7.874 | 2.835 " | ₩ 674,265 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.