항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 5.31 " |
하단 외경 | 5.96 " |
생산 능력 | 36.11 |
붕괴 압력 | 73 |
크래킹 압력 | 73 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 사이즈 | 903제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 가니탈 |
높이 | 9.88 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 가니탈 |
상위 ID | 3.74 " |
탑 OD | 5.96 " |
모델 | 상위 ID | 하단 ID | 하단 외경 | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065890 | 1.61 " | 2.01 " | 3.31 " | 3.33 " | 9.36 | - | 51 PSI | 234제곱미터 인치 | ₩ 185,614 | RFQ
|
MF0065904 | 3.74 " | 5.31 " | 5.96 " | 5.96 " | 36.11 | 73 | 73 PSI | 903제곱미터 인치 | ₩ 559,847 | RFQ
|
MF0092634 | 1.61 " | 2.01 " | 3.31 " | 3.33 " | 9.36 | 51 | 51 PSI | 234제곱미터 인치 | ₩ 185,614 | RFQ
|
MF0092708 | 3.74 " | 5.31 " | 5.96 " | 5.96 " | 36.11 | - | 73 PSI | 903제곱미터 인치 | ₩ 559,847 | RFQ
|
MF0339259 | 1.61 " | 2.01 " | 3.31 " | 3.33 " | 9.36 | 51 | 51 PSI | 234제곱미터 인치 | ₩ 185,614 | RFQ
|
MF0432371 | 1.61 " | 2.01 " | 3.31 " | 3.33 " | 9.36 | - | 51 PSI | 234제곱미터 인치 | ₩ 185,614 | RFQ
|
MF0603426 | 1.61 " | 2.01 " | 3.31 " | 3.33 " | 9.36 | - | 51 PSI | 234제곱미터 인치 | ₩ 185,614 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.