MAIN FILTER INC. MF0428344 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 25 마이크론, 부나 씰, 21.45인치 높이
항목: CF9XKM
모델 : MF0428344
₩ 359,621 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 0.559 " |
하단 외경 | 7.953 " |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 25 |
필터 사이즈 | 1308제곱미터 인치 |
흐름 | 인사이드 아웃 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 21.45 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 6.181 " |
탑 OD | 7.953 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 ID | 하단 외경 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065850 | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633제곱미터 인치 | ₩ 283,461 | RFQ
| |
MF0301864 | 7.87 " | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 145 PSI | 165제곱미터 인치 | ₩ 83,389 | RFQ
| |
MF0426763 | 9.17 " | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633제곱미터 인치 | ₩ 284,352 | RFQ
| |
MF0426764 | 9.17 " | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633제곱미터 인치 | ₩ 284,352 | RFQ
| |
MF0426820 | 18.89 | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | ₩ 466,429 | RFQ
| |
MF0426821 | 18.89 " | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | ₩ 466,429 | RFQ
| |
MF0427326 | 2.16 " | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | - | - | ₩ 51,698 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.