그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 오픈 엔드 렌치 세트 |
마감재 | 이중 절연 빨간색 위에 노란색 |
헤드 각도 | 15 학위 |
조각 수 | 8 |
길이 범위 | 3-51 / 64 ~ 7 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
포함 된 렌치 | 6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 19mm |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
20192 | SAE | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ₩ 639,292 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.