MAIN FILTER INC. MF0427422 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 120 마이크론, 부나 씰, 5.9인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 0.331 " |
하단 외경 | 2.835 " |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 120 |
필터 사이즈 | 123제곱미터 인치 |
흐름 | 인사이드 아웃 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 5.9 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 120 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 1.772 " |
탑 OD | 2.835 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301839 | 0.331 " | 2.835 " | - | 4.13 | 1.772 " | 2.835 " | ₩ 47,523 | RFQ
| |
MF0301938 | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 | 3.622 " | 4.961 " | ₩ 139,440 | RFQ
| |
MF0427325 | 0.331 " | 2.835 " | 43제곱미터 인치 | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | ₩ 40,294 | RFQ
| |
MF0427369 | 0.331 " | 2.835 " | - | 4.13 | 1.772 " | 2.835 " | ₩ 47,523 | RFQ
| |
MF0427370 | 0.331 " | 2.835 " | - | 4.13 | 1.772 " | 2.835 " | ₩ 47,523 | RFQ
| |
MF0427371 | 0.331 " | 2.835 " | - | 4.13 " | 1.772 " | 2.835 " | ₩ 47,523 | RFQ
| |
MF0427421 | 0.331 " | 2.835 " | 123제곱미터 인치 | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | ₩ 51,418 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.