MAIN FILTER INC. MF0426999 유압 필터, 셀룰로오스, 3미크론 등급, 바이톤 씰, 9.52인치 높이
항목: CF9VVA
모델 : MF0426999크로스 참조: XH03495'
₩ 82,574 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.496 " |
하단 외경 | 2.52 " |
생산 능력 | 11.85 |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 사이즈 | 296제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 9.52 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 3 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.496 " |
탑 OD | 2.52 " |
프로덕트 | 모델 | 흘러가는 방향 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058377 | - | - | 1.772 " | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | 6.29 | - | ₩ 25,810 | RFQ
| |
MF0058421 | 아웃사이드 인 | - | 1.772 " | 8.22 " | 1.004 " | 1.772 " | 6.19 | 305 | ₩ 34,541 | RFQ
| |
MF0059452 | - | 1.654 " | 3.898 " | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | - | - | ₩ 50,043 | RFQ
| |
MF0059498 | - | 1.654 " | 3.898 " | 18.5 | 1.654 " | 3.898 " | 68.75 | - | ₩ 46,429 | RFQ
| |
MF0059687 | - | - | 3.602 " | 7.89 " | 2.488 " | 3.602 " | - | - | ₩ 73,080 | RFQ
| |
MF0060030 | - | - | 1.752 " | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | 5.41 | - | ₩ 39,454 | RFQ
| |
MF0060169 | 아웃사이드 인 | - | 2.362 " | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 | ₩ 43,094 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.