MAIN FILTER INC. MF0425367 유압 필터, 와이어 메쉬, 250미크론, 바이톤 씰, 9.84인치 높이
항목: CF9TPX
모델 : MF0425367크로스 참조: WGH9655'
₩ 126,254 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.992 " |
하단 외경 | 5.118 " |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 250 |
필터 사이즈 | 580제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 9.84 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 250 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 2.992 " |
탑 OD | 5.118 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 ID | 하단 외경 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058619 | 4.72 " | - | 2.087 " | 1.083 " | 2.087 " | 305 | 305 PSI | 126제곱미터 인치 | ₩ 53,734 | RFQ
| |
MF0060510 | 11.14 | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | ₩ 103,167 | RFQ
| |
MF0060807 | 6.81 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | ₩ 61,778 | RFQ
| |
MF0061927 | 3.7 " | - | 2.087 " | 0.965 " | 2.087 " | 435 | 435 PSI | 69제곱미터 인치 | ₩ 70,890 | RFQ
| |
MF0334777 | 5.11 " | 1.378 " | 2.756 " | 1.378 " | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 148제곱미터 인치 | ₩ 47,650 | RFQ
| |
MF0334793 | 8.27 | 2.03 " | 3.9 " | 2.03 " | 3.9 " | - | 145 PSI | 289제곱미터 인치 | ₩ 60,632 | RFQ
| |
MF0334801 | 2.72mm | 0.96 " | 2.05 " | 1.08 " | 2.05 " | - | - | - | ₩ 29,323 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.