MAIN FILTER INC. MF0416985 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 60 마이크론, 부나 씰, 6.81인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.614 " |
하단 외경 | 3.898 " |
크래킹 압력 | 58 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 60 |
필터 사이즈 | 273제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 6.81 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 60 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 0.591 " |
탑 OD | 3.898 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006894 | 2.559 " | 5.118 " | 321제곱미터 인치 | 5.62 | 0.748 " | 5.118 " | ₩ 88,556 | RFQ
| |
MF0008582 | 1.614 " | 3.898 " | 273제곱미터 인치 | 6.81 " | 0.591 " | 3.898 " | ₩ 59,894 | RFQ
| |
MF0035531 | 1.142 " | 2.756 " | 149제곱미터 인치 | 5.23 " | 0.492 " | 2.756 " | ₩ 42,509 | RFQ
| |
MF0271371 | 2.559 " | 5.118 " | 321제곱미터 인치 | 5.62 | 0.748 " | 5.118 " | ₩ 88,556 | RFQ
| |
MF0359197 | 1.614 " | 3.898 " | 273제곱미터 인치 | 6.81 " | 0.591 " | 3.898 " | ₩ 59,894 | RFQ
| |
MF0416959 | 1.142 " | 2.756 " | 149제곱미터 인치 | 5.23 " | 0.492 " | 2.756 " | ₩ 42,509 | RFQ
| |
MF0416960 | 1.142 " | 2.756 " | 149제곱미터 인치 | 5.23 | 0.492 " | 2.756 " | ₩ 42,509 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.