MAIN FILTER INC. MF0369240 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 100미크론 등급, 씰, 3.62인치 높이
항목: CF8QVW
모델 : MF0369240크로스 참조: 03156100G16BO'
₩ 67,352 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.299 " |
하단 외경 | 2.087 " |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 68제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 3.62 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 100 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 1.004 " |
탑 OD | 2.087 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034359 | 2.48 " | 4.016 " | 10.74 " | - | 4.016 " | ₩ 196,865 | RFQ
| |
MF0034462 | 1.299 " | 2.087 " | 3.62 " | 1.004 " | 2.087 " | ₩ 67,352 | RFQ
| |
MF0034546 | 1.811 " | 2.913 " | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ₩ 82,600 | RFQ
| |
MF0168520 | 2.48 " | 4.016 " | 10.74 | - | 4.016 " | ₩ 196,865 | RFQ
| |
MF0182747 | 1.299 " | 2.087 " | 3.62 " | 1.004 " | 2.087 " | ₩ 67,352 | RFQ
| |
MF0182810 | 2.48 " | 4.016 " | 10.74 " | - | 4.016 " | ₩ 196,865 | RFQ
| |
MF0182910 | 1.811 " | 2.913 " | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ₩ 82,600 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.