MAIN FILTER INC. MF0359564 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 25미크론 등급, 씰, 13.11인치 높이
항목: CF8NAV
모델 : MF0359564크로스 참조: WT612'
₩ 594,821 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.701 " |
하단 외경 | 5.591 " |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 1096제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 13.11 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
탑 OD | 5.591 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008129 | 1.299 " | 2.087 " | - | 5.62 " | 1.004 " | 2.087 " | ₩ 107,749 | RFQ
| |
MF0008188 | 1.811 " | 2.913 " | - | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ₩ 153,032 | RFQ
| |
MF0026451 | 2.48 " | 4.016 " | - | 10.74 | - | 4.016 " | ₩ 275,189 | RFQ
| |
MF0034319 | 3.701 " | 5.591 " | 1096제곱미터 인치 | 13.11 | - | 5.591 " | ₩ 594,821 | RFQ
| |
MF0034396 | 0.65 " | 1.634 " | 36제곱미터 인치 | 2.75 " | 0.65 " | 1.634 " | ₩ 69,567 | RFQ
| |
MF0034557 | 1.024 " | 1.732 " | - | 1.96 " | 0.787 " | 1.732 " | ₩ 65,061 | RFQ
| |
MF0034628 | 1.024 " | 1.732 " | - | 1.18 " | 0.787 " | 1.732 " | ₩ 72,316 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.