플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SANDVIK COROMANT C4-DCRNL-22050-12 CNXX 43X 인서트 용 Coromant Capto 장치 | AH3LNK 32UV57

SANDVIK COROMANT C4-DCRNL-22050-12 CNXX 43X 인서트용 Coromant Capto 장치

재고 있음 있음
항목: AH3LNK 모델: C4-DCRNL-22050-12크로스 참조: 32UV57

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 173,740 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Coromant Capto 커팅 유닛
집게5412-028-021
모양 삽입마름모꼴 80
두께 삽입0.187
왼손 / 오른손왼손
로크아니
필요한 삽입물 수1
갈퀴부정
틈 메우는 나무5322 234-01
심 나사5513-020-02
스타일나사 장착
Torx 렌치5680-049-01
타입외부

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.43
선박 높이 (cm)5
선박 길이 (cm)8.9
선박 폭 (cm)5

제품 세부 사항 :

Sandvik Coromant Capto C4-DCRNL-22050-12 커팅 유닛은 CNXX 43X 인서트에 사용되어 셋업 및 공구 교환 시간을 줄여 기계 활용도를 높이는 금속 절삭용 카바이드 인서트를 절삭합니다.

특징:

  • 향상된 성능을 위해 높은 토크 전달을 제공합니다.
  • 이 Coromant Capto 장치는 좁은 공간에서 작업할 수 있도록 높은 굽힘 강도가 특징입니다.
  • 퀵 체인지 및 자동화된 툴 체인지 기능이 있어 취급이 용이합니다.
  • 이 Coromant Capto 장치는 저압에서 안정성을 강화하기 위한 고급 노즐 기술과 함께 제공됩니다.
  • 또한 장비에서 절삭날까지 고압 절삭유를 도구를 통해 전달하는 기능이 있습니다.
  • 이 인덱스 툴 홀더는 번거롭지 않은 작업을 위해 균형 잡힌 동심 및 자체 중심화입니다.

자주 묻는 질문:

Q. 인덱스 툴홀더를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?

A. 주요 요인에는 가공 작업 유형, 가공되는 재료, 절단 매개변수 및 필요한 표면 마감이 포함됩니다.

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SANDVIK COROMANT C4-DCRNL-22050-12 CNXX 43X 인서트용 Coromant Capto 장치
₩ 173,740 /단위