항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.01 " |
하단 외경 | 3.31 " |
붕괴 압력 | 51 |
크래킹 압력 | 51 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 234제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 가니탈 |
높이 | 7.55 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 149 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 가니탈 |
상위 ID | 1.61 " |
탑 OD | 3.33 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308951 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | 316제곱미터 인치 | 9.84 " | 1.61 " | ₩ 211,094 | RFQ
| |
MF0358473 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | 316제곱미터 인치 | 9.84 " | 1.61 " | ₩ 211,094 | RFQ
| |
MF0432374 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | 51 | 51 PSI | 234제곱미터 인치 | 7.55 " | 1.61 " | ₩ 203,127 | RFQ
| |
MF0432386 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | 316제곱미터 인치 | 9.84 " | 1.61 " | ₩ 211,094 | RFQ
| |
MF0432396 | 5.96 " | 5.31 " | 5.96 " | - | 73 PSI | 903제곱미터 인치 | 9.88 " | 3.74 " | ₩ 581,458 | RFQ
| |
MF0603432 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | 51 | 51 PSI | 234제곱미터 인치 | 7.55 " | 1.61 " | ₩ 203,127 | RFQ
| |
MF0603445 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | 316제곱미터 인치 | 9.84 " | 1.61 " | ₩ 211,094 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.