MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 149 마이크론, Guarnital 씰
필터
여과 매체 : 와이어 메쉬 , 필터 등급: 149 , 흐름: 아웃사이드 인 , 흘러가는 방향: 아웃사이드 인 , 유체 유형: HH/HL/HM/HV , 개스킷 재질: 가니탈 , 미크론: 149 , 분. 작동 온도: -13 화씨 , 씰 유형: 가니탈
스타일 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0308951 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | 316제곱미터 인치 | 9.84 " | 1.61 " | ₩ 211,094 | RFQ
|
B | MF0432374 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | 51 | 51 PSI | 234제곱미터 인치 | 7.55 " | 1.61 " | ₩ 203,127 | RFQ
|
B | MF0358472 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | 51 | 51 PSI | 234제곱미터 인치 | 7.55 " | 1.61 " | ₩ 203,127 | RFQ
|
A | MF0358473 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | 316제곱미터 인치 | 9.84 " | 1.61 " | ₩ 211,094 | RFQ
|
A | MF0432386 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | 316제곱미터 인치 | 9.84 " | 1.61 " | ₩ 211,094 | RFQ
|
B | MF0603432 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | 51 | 51 PSI | 234제곱미터 인치 | 7.55 " | 1.61 " | ₩ 203,127 | RFQ
|
A | MF0603445 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | 316제곱미터 인치 | 9.84 " | 1.61 " | ₩ 211,094 | RFQ
|
C | MF0604828 | 5.96 " | 5.31 " | 5.96 " | 73 | 73 PSI | 903제곱미터 인치 | 9.88 " | 3.74 " | ₩ 581,458 | RFQ
|
C | MF0432396 | 5.96 " | 5.31 " | 5.96 " | - | 73 PSI | 903제곱미터 인치 | 9.88 " | 3.74 " | ₩ 581,458 | RFQ
|
C | MF0603458 | 5.96 " | 5.31 " | 5.96 " | - | 73 PSI | 903제곱미터 인치 | 9.88 " | 3.74 " | ₩ 581,458 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유연한 피팅
- 광섬유 센서
- 관개 피팅
- 번개 감지기
- 체인 및 체인 액세서리
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 공기압 처리
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- BLICKLE 전체 잠금 장치가있는 스위블 플레이트 캐스터
- DORMER 고속 강철 엑스트라 롱 드릴 비트, 밝은 마감
- WESTWARD 잠금 C- 클램프
- SQUARE D Q4 시리즈, 플러그인 회로 차단기
- SPEARS VALVES CPVC 다이어프램 밸브, JIS 소켓, EPDM, 미터법
- EATON IEC XB 시리즈 플러그인 브리지
- ELKAY 패널
- YELLOW JACKET 매니 폴드
- ENERPAC W 시리즈 로우 프로파일 토크 렌치 구동 장치
- LOUISVILLE FE3100 시리즈 유리섬유 단일 사다리