MAIN FILTER INC. MF0357906 유압 필터, 와이어 메쉬, 100미크론 등급, 바이톤 씰, 6.71인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 0.874 " |
하단 외경 | 2.028 " |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 165제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 6.71 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 100 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
탑 OD | 2.028 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007708 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | - | - | 5.66 " | - | ₩ 85,501 | RFQ
| |
MF0007714 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | 216제곱미터 인치 | 7.99 " | - | ₩ 111,160 | RFQ
| |
MF0007732 | 4.902 " | 3.799 " | 4.902 " | 435 | 435 PSI | 929제곱미터 인치 | 14.29 " | - | ₩ 350,458 | RFQ
| |
MF0008489 | 5.65 " | 3.799 " | 5.65 " | 435 | 435 PSI | 2533제곱미터 인치 | 19.01 " | - | ₩ 440,567 | RFQ
| |
MF0034497 | 4.016 " | 2.37 " | 4.016 " | - | - | - | 9.21 | 2.37 " | ₩ 141,425 | RFQ
| |
MF0037976 | 1.63 " | - | 1.63 " | 435 | 435 PSI | 36제곱미터 인치 | 3.78 " | - | ₩ 55,796 | RFQ
| |
MF0168679 | 1.63 " | - | 1.63 " | - | 435 PSI | 18제곱미터 인치 | 2.48 " | - | ₩ 53,912 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.