항목 | 핸드 드릴링 해머 |
처리 | 히코리 재목 |
헤드 길이 | 4" |
헤드 재료 | 탄소강 |
머리 무게 | 4의 파운드 |
헤드 폭 | 2.875 " |
전체 길이 | 10.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.6 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8205206000 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 처리 | 헤드 길이 | 헤드 재료 | 머리 무게 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DBU3 | 진동 방지 그립이있는 스틸 | 3.25 " | 중 탄소강 | 2-1 / 2 파운드. | 1.375 " | 10 9 / 16 " | ₩ 47,547 | ||
2DBU4 | 진동 방지 그립이있는 스틸 | 4.187 " | 중 탄소강 | 4의 파운드 | 1.625 " | 10.5 " | ₩ 52,167 | ||
2DBU5 | 유리 섬유 | 4.25 " | 중 탄소강 | 3의 파운드 | 1.75 " | 10 " | ₩ 31,097 | ||
2DBU6 | 유리 섬유 | 4.5 " | 중 탄소강 | 4의 파운드 | 1.875 " | 10 " | ₩ 49,787 | ||
6DWJ8 | 유리 섬유 | 3.75 " | 탄소강 | 2의 파운드 | 1.75 " | 10 " | ₩ 22,785 | ||
6DWK1 | 히코리 재목 | 3.5 " | 탄소강 | 2의 파운드 | 2" | 10 " | ₩ 21,280 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.