MAIN FILTER INC. MF0308310 교환 회전식 필터, 유리, 25미크론 등급, 부나 씰, 7.88인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 3.75 " |
폭발 압력 | 261 |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유량 | 26gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 7.88 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 16 UNF |
스레드 크기 | 1.5 " |
탑 OD | 3.75 " |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 하단 외경 | 폭발 압력 | 높이 | 미크론 | Thread | 스레드 크기 | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301826 | 79gpm | 5.079 " | 246.6 | 8.949 " | 25 | 11BSP | 1.25mm | 5.079 " | ₩ 113,832 | RFQ
| |
MF0301831 | 79gpm | 5.079 " | 246.6 PSI | 7.02 | 25 | 11BSP | 1.25mm | 5.079 " | ₩ 76,236 | RFQ
| |
MF0304027 | 79gpm | 5.079 " | 246.6 PSI | 7.02 | 25 | 11BSP | 1.25mm | 5.079 " | ₩ 76,236 | RFQ
| |
MF0304225 | 22gpm | 3.78 " | 304.6 | 5.748 " | 25 | 14BSP | - | 3.78 " | ₩ 67,378 | RFQ
| |
MF0305644 | 40gpm | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 25 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | ₩ 105,890 | RFQ
| |
MF0307633 | 22gpm | 3.75 " | 304 | 8.75 " | 25 | 12 UNF | 1mm | 3.75 " | ₩ 80,487 | RFQ
| |
MF0308420 | 22gpm | 3.75 " | 304 | 5.38 " | 25 | 12 UNF | 1mm | 3.75 " | ₩ 55,592 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.