MAIN FILTER INC. MF0126408 교환 유압 필터, 유리, 5미크론 등급, 바이톤 씰, 16.81인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.284 " |
하단 외경 | 5.984 " |
필터 미디어 | 유리 |
높이 | 16.81 " |
미크론 | 5 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 3.284 " |
탑 OD | 5.984 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006416 | - | 2.697 " | 4.488 " | - | 16.22 " | - | 4.488 " | - | ₩ 205,927 | RFQ
| |
MF0006769 | 아웃사이드 인 | 1.347 " | 2.362 " | - | 8.99 | - | 2.362 " | 21.55 | ₩ 90,592 | RFQ
| |
MF0007069 | 아웃사이드 인 | 3.799 " | 5.65 " | 아웃사이드 인 | 36.25 " | - | 5.65 " | 447.32 | ₩ 476,967 | RFQ
| |
MF0007075 | 아웃사이드 인 | 2.03 " | 3.9 " | - | 8.27 | 2.03 " | 3.9 " | 47.41 | ₩ 81,887 | RFQ
| |
MF0007081 | 아웃사이드 인 | 1.347 " | 2.362 " | - | 7.99 " | - | 2.362 " | 20.22 | ₩ 83,261 | RFQ
| |
MF0007219 | 아웃사이드 인 | 1.347 " | 2.362 " | - | 5.66 | - | 2.362 " | 13.36 | ₩ 76,185 | RFQ
| |
MF0007321 | 아웃사이드 인 | 0.48 " | 1.378 " | 아웃사이드 인 | 4.13 " | - | 1.378 " | 4.55 | ₩ 82,421 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.