항목 | 램프 키트 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
생산 능력 | 0의 파운드. |
색상 | 검정 |
깊이 | 4.25 " |
높이 | 3" |
길이 | 4.25 " |
자재 | 고무, 스틸 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-rk-12.pdf |
사용 가능한 목재 길이 | 2" |
사용 가능한 목재 너비 | 12 " |
폭 | 11.25 " |
선박 중량 (kg) | 7.2 |
선박 높이 (cm) | 0.32 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 28.58 |
HS 코드 | 7301205000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 사용 가능한 목재 너비 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
RK-8 | 8" | 7.25 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.