MAIN FILTER INC. MF0066490 유압 필터 교환, 셀룰로오스, 10미크론 등급, 바이톤 씰, 3.94인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.27 " |
하단 외경 | 2.28 " |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
높이 | 3.94 " |
미크론 | 10 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.27 " |
탑 OD | 2.28 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058345 | 아웃사이드 인 | - | 1.772 " | - | 3.38 " | 1.004 " | 1.772 " | 2.42 | ₩ 23,545 | RFQ
| |
MF0058379 | 아웃사이드 인 | - | 1.772 " | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | 6.29 | ₩ 22,781 | RFQ
| |
MF0058423 | 아웃사이드 인 | - | 1.772 " | 아웃사이드 인 | 8.22 " | 1.004 " | 1.772 " | 6.19 | ₩ 32,607 | RFQ
| |
MF0058465 | 아웃사이드 인 | - | 2.087 " | - | 4.56 " | 0.965 " | 2.087 " | 5.77 | ₩ 24,716 | RFQ
| |
MF0058501 | 아웃사이드 인 | - | 2.087 " | - | 8.22 | 0.965 " | 2.087 " | 10.71 | ₩ 34,414 | RFQ
| |
MF0058593 | 아웃사이드 인 | - | 2.087 " | 아웃사이드 인 | 4.72 " | 1.083 " | 2.087 " | 5.04 | ₩ 24,690 | RFQ
| |
MF0058691 | 아웃사이드 인 | - | 3.071 " | - | 4.56 " | 1.701 " | 3.071 " | 10.54 | ₩ 38,792 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.