KINGSTON VALVES KN 시리즈, 솔레노이드 밸브
Kingston KN 시리즈 액체 제어 솔레노이드 밸브는 유체 동력 공압 시스템 및 유압 시스템에서 유체 동력 모터 및 실린더를 제어하는 데 사용됩니다. 이 Kingston KN 시리즈 밸브는 식기세척기에서 기계의 물 유입을 조절하는 데에도 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | KN975150DWIB | 1 1/2파운드 | ₩ 253,267 | RFQ
|
A | KN975150RF | 1 1/2파운드 | ₩ 473,897 | RFQ
|
A | KN975150PRSRF | 1 1/2파운드 | ₩ 473,897 | RFQ
|
A | KN975150PRS | 1 1/2파운드 | ₩ 671,496 | RFQ
|
A | KN975150DW | 1 1/2파운드 | ₩ 366,301 | RFQ
|
A | KN975150 | 1 1/2파운드 | ₩ 523,136 | RFQ
|
A | KN975125DW | 1 1/4파운드 | ₩ 366,301 | RFQ
|
A | KN975125 | 1 1/4파운드 | ₩ 431,698 | RFQ
|
A | KN975125DWIB | 1 1/4파운드 | ₩ 253,267 | RFQ
|
A | KN975125PRSRF | 1 1/4파운드 | ₩ 382,093 | RFQ
|
A | KN975125RF | 1 1/4파운드 | ₩ 382,093 | RFQ
|
A | KN975125PRS | 1 1/4파운드 | ₩ 584,548 | RFQ
|
A | KN975100PRSRF | 1" | ₩ 298,704 | RFQ
|
A | KN975100PRS | 1" | ₩ 499,509 | RFQ
|
A | KN975100DW | 1" | ₩ 366,301 | RFQ
|
A | KN975100 | 1" | ₩ 358,221 | RFQ
|
A | KN975100RF | 1" | ₩ 298,704 | RFQ
|
A | KN975100DWIB | 1" | ₩ 253,267 | RFQ
|
A | KN975250DW | 2 1/2파운드 | ₩ 366,301 | RFQ
|
A | KN975250DWIB | 2 1/2파운드 | ₩ 253,267 | RFQ
|
A | KN975250 | 2 1/2파운드 | ₩ 2,693,131 | RFQ
|
A | KN975250PRS | 2 1/2파운드 | ₩ 2,941,099 | RFQ
|
A | KN975200DWIB | 2" | ₩ 253,267 | RFQ
|
A | KN975200PRSRF | 2" | ₩ 1,345,247 | RFQ
|
A | KN975200PRS | 2" | ₩ 805,285 | RFQ
|
A | KN975200 | 2" | ₩ 644,188 | RFQ
|
A | KN975200RF | 2" | ₩ 594,597 | RFQ
|
A | KN975200DW | 2" | ₩ 366,301 | RFQ
|
A | KN975300DWIB | 3" | ₩ 253,267 | RFQ
|
A | KN975300DW | 3" | ₩ 366,301 | RFQ
|
A | KN975300 | 3" | ₩ 2,933,417 | RFQ
|
A | KN975300PRS | 3" | ₩ 3,208,448 | RFQ
|
A | KN1075150 | 3 / 4 " | ₩ 473,897 | RFQ
|
A | KN1075100 | 3 / 4 " | ₩ 298,704 | RFQ
|
A | KN975075 | 3 / 4 " | ₩ 278,834 | RFQ
|
A | KN1075075 | 3 / 4 " | ₩ 298,704 | RFQ
|
A | KN975075DW | 3 / 4 " | ₩ 290,945 | RFQ
|
A | KN975075DWIB | 3 / 4 " | ₩ 253,267 | RFQ
|
A | KN1075300 | 3 / 4 " | ₩ 2,883,811 | RFQ
|
A | KN1075200 | 3 / 4 " | ₩ 1,146,004 | RFQ
|
A | KN1075125 | 3 / 4 " | ₩ 298,704 | RFQ
|
A | KN1075250 | 3 / 4 " | ₩ 298,704 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 플런저 리턴 스프링은 오리피스에 플런저를 고정하여 흐름을 방지합니다.
- 솔레노이드 코일에 전원을 공급하면 플런저를 들어 올리는 자기장이 생성되어 유체 흐름을 허용합니다.
- 일반적으로 열려 있는 밸브에서 솔레노이드 코일이 활성화되면 플런저가 구멍을 닫아 유동을 방지합니다.
특징
- 이 Kingston KN 시리즈 밸브는 추가된 안전성과 신뢰성을 위해 역방향(장애 폐쇄) 및 순방향(장애 개방) 흐름을 모두 제공합니다.
- 유지 보수 비용과 시간을 줄이기 위해 밸브 내 압력 제어 기능을 허용하는 PRS 옵션이 장착되어 있습니다.
- 이 Kingston KN 시리즈 밸브는 유동 경로로부터 다이어프램을 차폐하여 다이어프램을 보호하는 XNUMX피스 내부 어셈블리를 특징으로 합니다.
- 내구성을 위해 다이어프램 챔버로 깨끗한 물이 유입되도록 하는 자가 세척 측정 막대 시스템을 갖춘 고급 포팅 설계를 제공합니다.
- 이 솔레노이드 밸브는 유연성 향상을 위해 NEMA 4X 등급의 전기 부품을 사용합니다.
자주 묻는 질문
Kingston KN 시리즈 밸브의 압력 등급은 어떻게 됩니까?
20~150psi.
이 솔레노이드 밸브의 유량은 얼마입니까?
이 밸브의 유속 범위는 5~360gpm입니다.
이 솔레노이드 밸브의 온도 등급은 얼마입니까?
-20 ~ 200도 F.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플랫폼 리프트
- 확장 표면 필터
- 유압 어큐뮬레이터
- 스윙 클램프 암
- 라이트 스틱
- 차량 정비도구
- 용기 및 용기
- 플러시 밸브
- 연못 통기
- 고정 링 및 구색
- WISS 항공 싹둑
- DAYTON 비조광 선택기 스위치, 1NO / 1NC
- HUBBELL PREMISE WIRING 인라인 커플러
- PRESCO PRODUCTS CO 바리케이드 테이프 노란색 / 검정색 1000 피트 x 3 인치
- APPROVED VENDOR 개스킷 링 1 인치 버진 화이트
- WESTWARD 벽돌 드릴 비트
- SIEMENS SCND 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- ANVIL S160 나사 스웨이지 니플
- EATON S801+ 시리즈 소프트 스타터
- MARTIN SPROCKET 페이스 스패너