MAIN FILTER INC. MF0064087 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 74미크론, 바이톤 씰, 7.99인치 높이
항목: CF7BKY
모델 : MF0064087교차 참조: RHR240B74B'
₩ 112,432 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.347 " |
하단 외경 | 2.362 " |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 74 |
필터 사이즈 | 216제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 7.99 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 74 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
탑 OD | 2.362 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058463 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 8.26 " | 1" | ₩ 131,701 | RFQ
| |
MF0060114 | 2.362 " | - | 2.362 " | - | - | - | 5" | 1.346 " | ₩ 94,258 | RFQ
| |
MF0064023 | 2.894 " | 1.347 " | 2.894 " | 435 | 435 PSI | 278제곱미터 인치 | 5.66 " | - | ₩ 101,436 | RFQ
| |
MF0064198 | 5.65 " | 3.799 " | 5.65 " | - | - | - | 36.25 " | - | ₩ 821,570 | RFQ
| |
MF0064501 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | - | 435 PSI | 1203제곱미터 인치 | 13.11 | - | ₩ 338,825 | RFQ
| |
MF0065889 | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | 18.5 " | 1.732 " | ₩ 252,967 | RFQ
| |
MF0426773 | 3.661 " | - | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633제곱미터 인치 | 9.17 " | 1.732 " | ₩ 195,745 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.