SQUARE D FAB 시리즈, 회로 차단기
Square D FAB 시리즈 회로 차단기는 단락 및 과부하로부터 전기 장비를 보호합니다. AC(교류) 및 DC(직류) 시스템을 모두 처리할 수 있습니다.
특징
- 이 Square D 회로 차단기는 자기 및 열 결함으로부터 보호하기 위해 열 자기 트립이 있습니다.
- 안전한 연결을 보장하기 위해 I-Line 스타일의 볼트온 플러그가 함께 제공됩니다.
- 이 회로 차단기는 설치 옵션에서 내열성 및 유연성을 향상시키는 F 프레임을 특징으로 합니다.
- 여러 연결을 동시에 제어하기 위해 3상 및 3극 구성을 제공합니다.
자주 묻는 질문
이 회로 차단기의 인터럽트 정격은 무엇입니까?
이 회로 차단기는 25V에서 480kAIC의 인터럽트 등급을 갖습니다.
이 회로 차단기의 다른 성능 등급은 무엇입니까?
정격 전류는 15~80A이고 정격 전압은 600V입니다.
이러한 회로 차단기를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
주요 요소에는 전압, 전류 및 차단 용량이 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉매 압력 조절기
- 게시물에 서명
- ABS 파이프
- 조명식 선택 스위치 연산자
- 턱끈
- 테이프
- 전등 안정기
- 폼
- 차량 청소/외관
- 오토 바디 도구
- PRESTO LIFTS 가위 리프트 테이블
- DAYTON 자동 판매기 핸드 트럭
- WATTS 듀플렉스 스트레이너 1 1/2 인치
- TEMPCO NHL 노즐 히터
- COOPER B-LINE 유형 4X 피드 스루 와이어웨이 45도 엘보우
- KERN AND SOHN OZB-IR 시리즈 링 조명
- WESTWARD 너트 드라이버
- FANTECH HL 시리즈 주방 후드 라이너
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-L 스타일, 818 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR CSC 시리즈 나사형 강철 클램핑 칼라