MAIN FILTER INC. MF0061929 유압 필터, 와이어 메쉬, 25미크론 등급, 바이톤 씰, 3.7인치 높이
항목: CF6ZWL
모델 : MF0061929크로스 참조: DVD256B25B'
₩ 100,520 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 2.087 " |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 69제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 3.7 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 0.965 " |
탑 OD | 2.087 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058371 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | 305 PSI | 61제곱미터 인치 | 3.38 " | 1" | ₩ 53,658 | RFQ
| |
MF0058411 | 1.772 " | - | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 81제곱미터 인치 | 4.44 " | 1.004 " | ₩ 61,320 | RFQ
| |
MF0058413 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.48 " | 1" | ₩ 149,443 | RFQ
| |
MF0058453 | 1.772 " | - | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 155제곱미터 인치 | 8.22 " | 1.004 " | ₩ 92,527 | RFQ
| |
MF0058455 | 1.772 " | - | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | 147제곱미터 인치 | 8.26 " | 1" | ₩ 157,385 | RFQ
| |
MF0058495 | 2.087 " | - | 2.087 " | - | 305 PSI | 144제곱미터 인치 | 4.56 " | 0.965 " | ₩ 83,389 | RFQ
| |
MF0058621 | 2.087 " | - | 2.087 " | 305 | 305 PSI | - | 4.72 " | 1.083 " | ₩ 75,447 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.