항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 3.78 " |
폭발 압력 | 304.6 PSI |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 60 |
필터 사이즈 | 161제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유량 | 26gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 5.748 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 60 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 14BSP |
탑 OD | 3.78 " |
프로덕트 | 모델 | 미크론 | 폭발 압력 | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 미디어 | 필터 등급 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058085 | 10 | 304.6 PSI | - | - | 72.5 PSI | 셀룰로오스 | 10 | - | ₩ 42,483 | RFQ
| |
MF0058086 | 20 | 304.6 | 15.00 | 72.5 | 72.5 PSI | 셀룰로오스 | - | 375제곱미터 인치 | ₩ 42,483 | RFQ
| |
MF0058088 | 5 | 304.6 PSI | 27.59 | - | 145 PSI | 유리 | 5 | 295제곱미터 인치 | ₩ 88,149 | RFQ
| |
MF0058089 | 10 | - | - | - | - | 유리 | - | - | ₩ 82,727 | RFQ
| |
MF0058090 | - | - | - | - | - | 유리 | 25 | - | ₩ 82,727 | RFQ
| |
MF0058091 | 125 | 304.6 | - | 145 | 145 PSI | 와이어 메쉬 | - | 161제곱미터 인치 | ₩ 77,050 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.