MAIN FILTER INC. MF0056852 교환 유압 필터, 유리, 5미크론 등급, 바이톤 씰, 4.56인치 높이
항목: CF6VNP
모델 : MF0056852
₩ 56,432 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.071 " |
붕괴 압력 | 305 |
크래킹 압력 | 305 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 4.56 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 5 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.701 " |
탑 OD | 3.071 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 ID | 하단 외경 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005334 | 6.18 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | ₩ 67,403 | RFQ
| |
MF0005999 | 18.5 " | 1.654 " | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 | 145 PSI | ₩ 99,781 | RFQ
| |
MF0006011 | 6.18 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | ₩ 67,403 | RFQ
| |
MF0006015 | 5.079 " | - | 2.362 " | 1.346 " | 2.362 " | 16.08 | 3045 | 3045 PSI | ₩ 102,072 | RFQ
| |
MF0006019 | 6.81 " | - | 2.717 " | 1.343 " | 2.717 " | 29.42 | 3045 | 3045 PSI | ₩ 135,520 | RFQ
| |
MF0006031 | 6.18 | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | ₩ 47,676 | RFQ
| |
MF0006052 | 3.89 " | - | 2.898 " | 1.26 " | 2.898 " | 18.83 | 363 | 363 PSI | ₩ 55,694 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.