MAIN FILTER INC. MF0028537 유압 필터, 셀룰로오스, 3미크론 등급, 부나 씰, 9.17인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.661 " |
생산 능력 | 22.52 |
붕괴 압력 | 73 |
크래킹 압력 | 73 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 사이즈 | 563제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 9.17 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 3 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 1.732 " |
탑 OD | 3.661 " |
프로덕트 | 모델 | 상위 ID | 하단 ID | 하단 외경 | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004394 | 1.496 " | 1.496 " | 2.52 " | 2.52 " | 11.85 | 145 | 145 PSI | 296제곱미터 인치 | ₩ 58,443 | RFQ
| |
MF0004687 | 3.996 " | 3.996 " | 5.61 " | 5.61 " | 83.42 | 51 | 51 PSI | 2086제곱미터 인치 | ₩ 99,400 | RFQ
| |
MF0024211 | 1.496 " | 1.496 " | 2.52 " | 2.52 " | 11.85 | - | 145 PSI | 296제곱미터 인치 | ₩ 58,443 | RFQ
| |
MF0024259 | 3.11 " | 3.11 " | 4.252 " | 4.252 " | 29.64 | - | 145 PSI | 741제곱미터 인치 | ₩ 78,069 | RFQ
| |
MF0026130 | 1.496 " | 1.496 " | 2.52 " | 2.52 " | 11.85 | - | 145 PSI | 296제곱미터 인치 | ₩ 58,443 | RFQ
| |
MF0026203 | 1.693 " | 1.693 " | 2.756 " | 2.756 " | - | - | - | - | ₩ 57,807 | RFQ
| |
MF0035951 | 1.732 " | - | 3.661 " | 3.661 " | 47.02 | - | 73 PSI | 1176제곱미터 인치 | ₩ 91,661 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.